Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23401800 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 18 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23401800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23401800
EAN/GTIN:
     4067201076667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
80 mm
d:
72 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
38 Nm
Gewicht:
1,11 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Modul, einseitiger, Zahnbreite, Nabe, Zahnräder, C45, gear, gerade, steel, Zähne, Stahl, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
1
€ 10,00*
ab € 37,05*
€ 41,14*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,44*
€ 68,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23411018
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.