Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311100 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=100 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311100
EAN/GTIN:
     4067201345770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
306 mm
d:
300 mm
NL:
20 mm
ND:
120 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
667 Nm
Gewicht:
18,18 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, spur gear, verzahnt, Zähne, Modul, steel, Stahl, gerade, C45, gear, Nabe, Zahnräder, Zahnbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24311100
ab € 132,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.