Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24311100 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=100 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24311100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24311100
EAN/GTIN:
     4067201081951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
306 mm
d:
300 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
667 Nm
Gewicht:
16,48 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Nabe, C45, Zahnräder, Modul, Stahl, Zahnbreite, gerade, spur gear, Zähne, gear, steel, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 187,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,61*
€ 292,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.