Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211016 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=16 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211016
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211016
EAN/GTIN:
     4067201073208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2,5 16 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
45,0 mm
d:
40,0 mm
NL:
20 mm
ND:
32 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
8,9 Nm
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, steel, spur gear, Modul, Nabe, Zahnräder, gerade, Zahnbreite, verzahnt, gear, Zähne, C45, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
128
1
€ 10,00*
ab € 11,74*
€ 14,36*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 25,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23288116
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.