Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23288116 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=16 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23288116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23288116
EAN/GTIN:
     4067201228318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2,5 16 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
45 mm
d:
40 mm
NL:
20 mm
ND:
32 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
28,4 Nm
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.