Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=110 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411000
EAN/GTIN:
     4067201076353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
110 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
112 mm
d:
110 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
26,5 Nm
Gewicht:
728 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe, spur gear, Modul, Zähne, C45, steel, verzahnt, gear, gerade, Stahl, Zahnräder, Zahnbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411000
ab € 33,00*
Zubehör
Mädler
22411110
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.