Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411110 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=110 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411110
EAN/GTIN:
     4067201061557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
110 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
112 mm
d:
110 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
37,1 Nm
Gewicht:
1084 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, Nabe, gerade, Zähne, Stahl, C45, verzahnt, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite, gear, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
1
€ 10,00*
ab € 22,80*
€ 36,81*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,24*
€ 61,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.