Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22409000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=90 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22409000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22409000
EAN/GTIN:
     4067201076049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
92 mm
d:
90 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
17,5 Nm
Gewicht:
486 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnbreite, verzahnt, Stahl, Nabe, gear, gerade, spur gear, C45, Zahnräder, Modul, Zähne, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 18,40*
€ 30,69*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 51,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21409000
ab € 25,13*
Zubehör
Mädler
22411090
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.