Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411090 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=90 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411090
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411090
EAN/GTIN:
     4067201061526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
92 mm
d:
90 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
24,5 Nm
Gewicht:
730 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Stahl, gear, Zahnräder, C45, Nabe, Modul, Zähne, Zahnbreite, verzahnt, gerade, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
92
1
€ 10,00*
ab € 17,69*
€ 29,52*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,11*
€ 49,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.