Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22407200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=72 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22407200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22407200
EAN/GTIN:
     4067201073055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 72 zähne modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
12,4 Nm
Gewicht:
309 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnbreite, verzahnt, steel, Modul, gear, spur gear, gerade, Nabe, Stahl, Zahnräder, Zähne, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
202
1
€ 10,00*
ab € 12,03*
€ 23,48*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,63*
€ 41,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21407200
ab € 15,00*
Zubehör
Mädler
22411072
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.