Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21407200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=72 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21407200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21407200
EAN/GTIN:
     4067201053392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
12,4 Nm
Gewicht:
484 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, spur gear, Nabe, einseitiger, steel, C45, Zahnbreite, Zahnräder, gear, Nabe,, Zähne, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 15,00*
€ 28,66*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,17*
€ 48,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22407200
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.