| |
|
| Artikel-Nr.: 183-22404400 Herst.-Nr.: 22404400 EAN/GTIN: 4067201056867 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 44 Zähnezahl | Material: | C45 Material | b: | 10 mm | da: | 46 mm | d: | 44 mm | BH7: | 8 mm | zul. MD: | 4,05 Nm | Gewicht: | 113 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gerade, C45, steel, Zähne, gear, verzahnt, Nabe, Zahnräder, Modul, Zahnbreite, Stahl, spur gear |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,73* | € 13,49* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 14,35* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|