Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21404400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=44 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21404400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21404400
EAN/GTIN:
     4067201041481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
modul 1 stirnzahnrad c45 44 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
46 mm
d:
44 mm
NL:
8 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
4,05 Nm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, spur gear, Stahl, Zahnbreite, Modul, Zähne, C45, Nabe,, gear, steel, einseitiger, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
287
1
€ 10,00*
ab € 7,60*
€ 15,35*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 27,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411044
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.