Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22403600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=36 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22403600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22403600
EAN/GTIN:
     4067201069461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
38 mm
d:
36 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,59 Nm
Gewicht:
74 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, verzahnt, Stahl, gear, Zähne, spur gear, Zahnräder, steel, Zahnbreite, C45, Nabe, Modul, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
117
1
€ 10,00*
ab € 4,70*
€ 10,46*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,75*
€ 18,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21403600
ab € 5,88*
Zubehör
Mädler
22411036
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.