Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411036 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=36 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411036
EAN/GTIN:
     4067201105862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
38 mm
d:
36 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
3,18 Nm
Gewicht:
108 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, C45, gerade, Stahl, Zahnräder, spur gear, gear, Zahnbreite, steel, Modul, Zähne, verzahnt, Nabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.