Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22402500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=25 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22402500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22402500
EAN/GTIN:
     4067201055846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 25 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
27 mm
d:
25 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
1,13 Nm
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnbreite, C45, steel, gerade, gear, spur gear, Modul, Nabe, verzahnt, Stahl, Zähne, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
204
1
€ 10,00*
ab € 3,63*
€ 8,24*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 15,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21402500
ab € 4,48*
Zubehör
Mädler
22411025
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.