Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21402500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=25 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21402500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21402500
EAN/GTIN:
     4067201056775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
25
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Außendurchmesser [da]:
27 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
25
Nabenlänge [NL]:
6
Nabendurchmesser [ND]:
20
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
8 [mm]
zul. MD:
1,13 [Nm]
Gewicht:
46 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, C45 einseitiger gear Modul Nabe Nabe, spur gear Stahl steel Stirnzahnrad Zahnbreite Zähne Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
227
1
€ 18,00*
ab € 4,94*
€ 8,79*
29 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 13,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
21411025
€ 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.