Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411044 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=44 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411044
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411044
EAN/GTIN:
     4067201054917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
modul 1 stirnzahnrad c45 44 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
46 mm
d:
44 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
5,11 Nm
Gewicht:
215 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, Modul, verzahnt, steel, gear, Zähne, Nabe, Zahnbreite, C45, Stahl, gerade, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 8,16*
€ 14,49*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 26,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.