Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21307200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=72 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21307200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21307200
EAN/GTIN:
     4067201044185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
8,06 Nm
Gewicht:
236 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, steel, C45, spur gear, gear, Zahnbreite, Nabe, Zahnräder, Zähne, Stahl, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 12,51*
€ 29,43*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 49,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21407200
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.