Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21304000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=40 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21304000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21304000
EAN/GTIN:
     4067201057543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 c45 40 zähne d...

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
42 mm
d:
40 mm
NL:
6 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
2,13 Nm
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe, Zahnräder, Modul, einseitiger, steel, spur gear, Zahnbreite, gear, C45, Zähne, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21404000
ab € 6,73*
Zubehör
Mädler
21411040
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.