Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21404000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=40 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21404000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21404000
EAN/GTIN:
     4067201050292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 c45 40 zähne d...

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
42 mm
d:
40 mm
NL:
8 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
3,27 Nm
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, einseitiger, Zahnbreite, C45, Zähne, Nabe, Zahnräder, Nabe,, Modul, spur gear, gear, steel, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
249
1
€ 10,00*
ab € 6,73*
€ 12,05*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 21,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411040
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.