Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21303500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=35 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21303500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21303500
EAN/GTIN:
     4067201055532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
37 mm
d:
35 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
1,57 Nm
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, einseitiger, C45, Zahnbreite, spur gear, Nabe, steel, Zahnräder, gear, Modul, Zähne, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21403500
ab € 5,77*
Zubehör
Mädler
21411035
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.