Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17293401 Zahnwelle HTD 5M Stahl 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17293401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17293401
EAN/GTIN:
     4067201288503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Stahl.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
52,97 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
3,22 kg
Passende Bordscheibe:
16010213 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010213
ab € 1,46*
Zubehör
Mädler
17293400
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.