Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17293400 Zahnwelle HTD aus AL 5M 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17293400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17293400
EAN/GTIN:
     4067201052142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
52,97 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,11 kg
Passende Bordscheibe:
16010213 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne, HTD, Zahnriemenräder, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenrad, 5M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
€ 10,00*
ab € 35,92*
€ 64,18*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,98*
€ 106,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010213
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.