Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17277440 HTD-Zahnriemenrad 5M-25 ZZ=40 TP 1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17277440
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17277440
EAN/GTIN:
     4067201260165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
62,52 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
71 mm
Ø d:
63,66 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
45 mm
b:
30,5 mm
L:
22,5 mm
R:
8 mm
Spannbuchse Typ:
1108 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z40, 5M-25 timing belt pulley pulley 25mm HTD Zahnr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17244000
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.