Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17244000 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-25 Zähne 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17244000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17244000
EAN/GTIN:
     4067201050100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
62,52 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
71 mm
d:
63,66 mm
ND:
38 mm
b:
30,5 mm
L:
38 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Fertigbohrung B max.:
23 mm
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z40, timing belt pulley, pulley, HTD, 5M-25, 25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
423
1
€ 10,00*
ab € 9,61*
€ 21,37*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 30,02*
€ 38,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.