Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677444 Zahnriemenrad Taper AT5 44 Zähne Br.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677444
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677444
EAN/GTIN:
     4067201266280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,81 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
d:
70,03 mm
ND:
- mm
Di:
50 mm
b:
30 mm
L:
25,5 mm
R:
4,5 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm | 32 mm
Gewicht:
430 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, 25, timing belt pulley, AT5, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16644400
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.