Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16644400 Zahnriemenrad aus AL 36 AT5/44-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16644400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16644400
EAN/GTIN:
     4067201032618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
36 AT5/44-0 Typ
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,81 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
70,03 mm
ND:
45 mm
b:
30 mm
L:
36 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, AT5/24-2, AT5/28-2, 25mm, AT5/48-0, AT5/36-2, AT5/30-2, AT5/20-2, AT5/60-0, AT5/18-2, AT5/42-2, AT5/22-2, AT5/25-2, AT5/32-2, AT5/27-2, AT5/19-2, AT5/12-2, AT5/26-2, AT5/16-2, AT5/14-2, 36AT5, pulley, timing belt pulley, AT5/15-2, AT5/40-2, AT5, AT5/44-0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
135
1
€ 10,00*
ab € 11,82*
€ 15,35*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 27,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.