Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16670000 PU-Zahnriemen Meterware 16 AT5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16670000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16670000
EAN/GTIN:
     4067201026341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
AT 5 mm
Riemenbreite:
16 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
1120 N
Zahnhöhe ht:
1,2 mm
Rückenhöhe hr:
1,5 mm
Winkel β:
50 °
Gewicht:
55 g/m
passende Klemmplatte:
16679900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: PU-Zahnriemen, toothed belt, Meterware, AT10, Zahnriemen, synchronous belt, Profil, Stahl-Zugstrang, Polyurethan, timing belt, AT20, AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,42*
€ 21,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,18*
€ 20,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,71*
€ 17,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,86*
€ 15,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16679900
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.