Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16679900 Klemmplatte Profil 16 AT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16679900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16679900
EAN/GTIN:
     4067201043553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
AT5 Profil
Riemenbreite:
16 mm
P:
5 mm
F:
6 mm
d:
5,5 mm
L:
41,8 mm
B:
35 mm
H:
8 mm
R:
3,4 mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, AT10, Klemmplatte Klemmstück, timing belt, fixing plate, AT5, clamping plate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
249
1
€ 10,00*
ab € 9,84*
€ 18,11*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 31,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.