Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16490000 PU-Zahnriemen Meterware 100 T10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16490000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16490000
EAN/GTIN:
     4067201220671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 10 mm
Riemenbreite:
100 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
7800 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
480 g/m
passende Klemmplatte:
16499901 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: T20, Stahl-Zugstrang, synchronous belt, timing belt, PU-Zahnriemen, T5, Profil, Meterware, Polyurethan, T2,5, toothed belt, T10, T2.5, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,00*
€ 92,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,78*
€ 86,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,53*
€ 80,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 62,32*
€ 74,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 54,43*
€ 64,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 46,63*
€ 55,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 41,38*
€ 49,24
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16499901
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.