Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16499901 Klemmplatte Profil 100 T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16499901
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16499901
EAN/GTIN:
     4067201250685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T10 Profil
Riemenbreite:
100 mm
P:
10 mm
F:
8 mm
d:
9 mm
L:
80 mm
B:
125 mm
H:
15 mm
R:
5 mm
Gewicht:
360 g
Weitere Suchbegriffe: clamping plate, T2,5, T10, Zahnriemen, T5, Klemmplatte Klemmstück, fixing plate, timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.