Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16480000 PU-Zahnriemen Meterware 32 T10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16480000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16480000
EAN/GTIN:
     4067201030157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 10 mm
Riemenbreite:
32 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
2496 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
154 g/m
passende Klemmplatte:
16489900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Zugstrang, T20, PU-Zahnriemen, Meterware, Polyurethan, T5, Zahnriemen, T2,5, synchronous belt, Profil, timing belt, toothed belt, T10, T2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,96*
€ 29,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,27*
€ 27,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,59*
€ 25,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,95*
€ 23,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,43*
€ 20,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,90*
€ 17,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16489900
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.