Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16489900 Klemmplatte Profil 32 T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16489900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16489900
EAN/GTIN:
     4067201032267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T10 Profil
Riemenbreite:
32 mm
P:
10 mm
F:
8 mm
d:
9 mm
L:
80 mm
B:
57 mm
H:
15 mm
R:
5 mm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, T10, fixing plate, T2,5, T5, timing belt, clamping plate, Klemmplatte Klemmstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
218
€ 10,00*
ab € 15,12*
€ 20,83*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 27,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.