Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14112100 Gleitschiene 2000mm 06 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14112100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14112100
EAN/GTIN:
     4067201020981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-2 Nr.
Teilung:
3/8 x 7/32'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
25 mm
H:
10 mm
b:
5,4 mm
e:
4,9 mm
f:
15,7 mm
h:
1,5 mm
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenfuehrungsprofile, Kettenfuehrung, Kunststoffgleitschinen, Führungsschienen, Kettenführungen, chain slide rails, Kunststoffgleitleisten, Kunststoffgleitschienen, Gleitleisten, Kettenführungsprofile, chain guide rails, Murtfeldt, Ketenführung, Kettenfuehrungen, Kunststoff-Gleitleisten, Fuehrungsschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 16,40*
€ 29,00*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,56*
€ 48,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14113100
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.