Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14113100 Gleitschiene 35 x 10 2000mm 06 B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14113100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14113100
EAN/GTIN:
     4067201204206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-3 Nr.
Teilung:
3/8 x 7/32'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
35 mm
H:
10 mm
b:
5,4 mm
e:
4,9 mm
f:
26,0 mm
h:
1,5 mm
Gewicht:
1,54 kg
Weitere Suchbegriffe: chain slide rails, Kunststoffgleitschinen, chain guide rails, Murtfeldt, Kettenführung, Kunststoffgleitleisten, Kunststoff-Gleitleisten, Kettenfuehrungsprofile, Kettenfuehrungen, Kettenführungsprofile, Kunststoffgleitschienen, Fuehrungsschienen, Kettenführungen, Gleitleisten, Führungsschienen, Kettenfuehrung, Ketenführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.