Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070155 WD40 SPECIALIST Universalreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070155
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070155
EAN/GTIN:
     4067201319726
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Das Spezial-Spray entfernt Fett, Ö, l, Schmutz und Ruß. Dieses Produkt ist besonders gut geeignet für Metalle. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
•, reinigt Geräte, macht sie leichtgängig und erhöht ihre Lebensdauer.
•, wirkt sofort beim Auftragen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
b:
80 mm
t:
65 mm
h:
238 mm
Gewicht:
500 g
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, allzweckreiniger, Bremsenreiniger cleaning liquid Pflegespray Spr, Reinigungsmittel reinigung reiniger Reiniger sa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14070101
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.