| |
|
| Artikel-Nr.: 183-14070101 Herst.-Nr.: 14070101 EAN/GTIN: 4067201026952 |
| | | |
|
| | |
| Universalentfetter, Oberflächen-Reiniger, Formen-Reiniger, Schnellreiniger. entfettet und reinigt Metall, Glas usw. löst verharzte Rückstände beseitigt Klebstoffreste reinigt Brems- und Kupplungsteile Silikonfrei
Gefahr H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gewicht: | 465 g | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 500ml, multireiniger, mädler schnellreiniger, Sprays, Spray cleaner, cleaning liquid, Bremsenreiniger, Pflegespray |
| | |
| |