Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13825700 Kettenradscheibe DRL 16 B-3 57 Zz ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13825700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13825700
EAN/GTIN:
     4067201020295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5
mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
474,9 mm
d:
461,07 mm
B:
40 mm
Gewicht:
96,87 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 1x17.02mm, 16B-3, Dreifachkettenradscheibe, sprocket, Triplexkettenradscheibe, DRL, 16 B-3, 1"x17,02mm, triple plate wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,79*
€ 755,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,93*
€ 1.168,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,79*
€ 854,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,01*
€ 809,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 642,23*
€ 764,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 604,44*
€ 719,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 566,70*
€ 674,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13815700
ab € 401,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.