Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13823800 Kettenradscheibe DRL 16 B-3 38 Zz ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13823800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13823800
EAN/GTIN:
     4067201020264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5
mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
319,2 mm
d:
307,59 mm
B:
30 mm
Gewicht:
41,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 12b-3 z38, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Triplexkettenradscheibe, triple plate wheel, sprocket, DRL, 1"x17,02mm, 16 B-3, 1x17.02mm, Dreifachkettenradscheibe, 16B-3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 284,99*
€ 393,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,98*
€ 690,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13813800
ab € 215,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.