Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13813500 Kettenrad DRS Stahl 16 B-3 35 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13813500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13813500
EAN/GTIN:
     4067201028963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
da:
294,9 mm
d:
283,36 mm
ND:
140 mm
B:
30 mm
L:
100 mm
Gewicht:
37,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 1x17.02mm, DRS, 1"x17,02mm, triple sprocket, 16 B-3, Triplexkettenrad, Dreifachkettenrad, 16B-3, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 307,57*
€ 424,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,92*
€ 728,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13823500
ab € 236,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.