Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13813000 Kettenrad DRS Stahl 16 B-3 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13813000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13813000
EAN/GTIN:
     4067201033202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
254,6 mm
d:
243 mm
ND:
130 mm
B:
30 mm
L:
100 mm
Gewicht:
27,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 16B-3, 1x17.02mm, 16 B-3, Triplexkettenrad, Dreifachkettenrad, sprocket, triple sprocket, DRS, 1"x17,02mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 291,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,73*
€ 545,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13823000
ab € 171,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.