Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13812400 Kettenrad DRS Stahl 16 B-3 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13812400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13812400
EAN/GTIN:
     4067201022602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
da:
206,2 mm
d:
194,59 mm
ND:
130 mm
B:
30 mm
L:
100 mm
Gewicht:
17,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 1"x17,02mm, Dreifachkettenrad, 16 B-3, Triplexkettenrad, DRS, triple sprocket, sprocket, 1x17.02mm, 16B-3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 195,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 295,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13822400
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.