Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13811300 Kettenrad DRS Stahl 16 B-3 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13811300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13811300
EAN/GTIN:
     4067201016755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
117,7 mm
d:
106,12 mm
ND:
80 mm
B:
25 mm
L:
100 mm
Gewicht:
4,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 24b3 z13, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 16 B-3, triple sprocket, 16B-3, sprocket, Triplexkettenrad, DRS, Dreifachkettenrad, 1x17.02mm, 1"x17,02mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 69,89*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,21*
€ 114,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.