Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13811000 Kettenrad DRS Stahl 16 B-3 10 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13811000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13811000
EAN/GTIN:
     4067201018100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
da:
93,8 mm
d:
82,19 mm
ND:
56 mm
B:
20 mm
L:
95 mm
Gewicht:
2,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 16B-3, sprocket, 1"x17,02mm, 1x17.02mm, Triplexkettenrad, Dreifachkettenrad, DRS, 16 B-3, triple sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
1
€ 10,00*
ab € 32,44*
€ 44,73*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 72,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13821000
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.