Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13712500 Kettenrad DRS Stahl 12 B-3 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13712500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13712500
EAN/GTIN:
     4067201034629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
da:
160,2 mm
d:
152 mm
ND:
120 mm
B:
20 mm
L:
70 mm
Gewicht:
7,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Triplexkettenrad, DRS, sprocket, triple sprocket, 3/4x7/16, 12B-3, 12 B-3, Dreifachkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 85,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 138,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13722500
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.