| |
|
| Artikel-Nr.: 183-13511700 Herst.-Nr.: 13511700 EAN/GTIN: 4067201035770 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 17 Zähnezahl | da: | 74 mm | d: | 69,11 mm | ND: | 54 mm | B: | 16 mm | L: | 50 mm | Gewicht: | 0,99 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, DRS, 08 B-3, triple sprocket, Triplexkettenrad, Dreifachkettenrad, 08B-3, 1/2x5/16, sprocket |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,07* | € 13,58* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 13,87* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|