| |
|
| Artikel-Nr.: 183-13111200 Herst.-Nr.: 13111200 EAN/GTIN: 4067201039303 |
| | |
|
| | |
|
Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 12 Zähnezahl | da: | 40,5 mm | d: | 36,8 mm | ND: | 25 mm | B: | 10 mm | L: | 35 mm | Gewicht: | 0,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, sprocket, Dreifachkettenrad, 3/8x7/32, Triplexkettenrad, 06B-3, 06 B-3, DRS, triple sprocket |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,28* | € 7,15* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,36* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|