Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12977545G Kettenrad ZRT GG 24 B-2 ZZ=45 - 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12977545G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12977545G
EAN/GTIN:
     4067201236245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, B2 = 72,0 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
561,2 mm
d:
546,20 mm
ND:
175 mm
L:
89 mm
Gewicht:
55 kg
Spannbuchsentyp:
3535 Nr.
Bohrung min.:
30 mm
Bohrung max.:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 12b-2 45zähne, kettenrad mädler, kettenrad, Kettenrad duplex zweifach ZRT Taper Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,22*
€ 736,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,87*
€ 713,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,52*
€ 690,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 561,17*
€ 667,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.