Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12888412 Kettenrad ZREG geh. 16B-1 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12888412
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12888412
EAN/GTIN:
     4067201239994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5
mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
da:
109,0 mm
d:
98,14 mm
B:
20 mm
dg:
69 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
2,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 12 b-2 12 zähne, kettenrad mädler, kettenrad, sprocket, hardened, 16B-1, double sprocket, single chain, ZREG, Doppel-Kettenrad, 16 B-1, Material, gehärtet, Einfach-Rollenketten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
1
€ 10,00*
ab € 23,61*
€ 42,92*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 70,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.